曜日別特売

ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー

ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロスハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー - マクロス

ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。
どこでも持ち運べる小型のミシンです。

厚さ(mm)【布】~2電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番定格時間1時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19717997MEH-163
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする