高島計器
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状
D型
精度
±4%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19725469
1730040
507-7798
【外枠】ステンレス【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【株】黄銅(C3604)
KG D4 R1/8 30×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19725478
1730060
507-7793
SUS
KG D4 R1/8 30×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725487
1730110
507-7792
SUS
KG D4 R1/8 30×1MPa
0.02
0.0~1
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725496
1730116
507-7791
SUS
KG D4 R1/8 30×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください