TOKISTAR
レース 完全面発光タイプ
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質
本体:アルミ 発光部:PC
色
灯色:白
定格電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※調光器別売
※AC100Vへの接続には配線リードが必要です。1系統につき、必ず1本ご注文ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718058
LACE01DF-27K-W-L0589
7.5
2700K
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718076
LACE01DF-30K-W-L0589
7.5
3000K
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718085
LACE01DF-35K-W-L0295T
4
3500K
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718101
LACE01DF-35K-W-L0589
7.5
3500K
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718110
LACE01DF-27K-W-L0883
11
2700K
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718119
LACE01DF-30K-W-L0883
11
3000K
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718128
LACE01DF-35K-W-L0883
11
3500K
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718137
LACE01DF-27K-W-L1177
14.5
2700K
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718146
LACE01DF-30K-W-L1177
14.5
3000K
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718155
LACE01DF-35K-W-L1177
14.5
3500K
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718171
LACE01DF-27K-W-L1471
18
2700K
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718180
LACE01DF-30K-W-L1471
18
3000K
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718189
LACE01DF-35K-W-L1471
18
3500K
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください