曜日別特売
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180

LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180
LACE01DF-30K-W-L1471 レース 完全面発光タイプ TOKISTAR 19718180

レース 完全面発光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色温度・消費電力が13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色温度
3000K
消費電力(W)
18
注文コード
19718180
品番
LACE01DF-30K-W-L1471
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー

消費電力(W)
18
色温度
3000K
材質
本体:アルミ 発光部:PC
色
灯色:白
定格電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器別売
※AC100Vへの接続には配線リードが必要です。1系統につき、必ず1本ご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする