18カッタースポット トラックレールタイプ

18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプ - TOKISTAR

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べる
業界最小クラスの高機能スポットライト

用途
トラックレールタイプ
レール上で灯数や位置を自由に変更できます。
また、マグネットを使用した個別調光に対応。
照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※灯具本体・専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718259CS18S-MIN-HC30K-B灯色:黒300097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718268CS18S-MIN-HC30K-W灯色:白300097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718277CS18S-MIN-HC40K-B灯色:黒400097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718286CS18S-MIN-HC40K-W灯色:白400097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718295CS18S-MIN-HC50K-B灯色:黒500093
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718311CS18S-MIN-HC50K-W灯色:白500093
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする