18カッタースポット 埋込フランジタイプ

18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプ - TOKISTAR

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べる
業界最小クラスの高機能スポットライト

用途
埋込フランジタイプ
埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※灯具本体・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718198CS18S-EM-HC30K-B灯色:黒300097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718207CS18S-EM-HC30K-W灯色:白300097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718216CS18S-EM-HC40K-B灯色:黒400097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718225CS18S-EM-HC40K-W灯色:白400097
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718241CS18S-EM-HC50K-B灯色:黒500093
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19718250CS18S-EM-HC50K-W灯色:白500093
88,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする