Minimo
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
20
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719440
DB2231
852-6895
WA ハード#80
8
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719449
DB2243
852-6898
WA ハード#220
10
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください