Minimo
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)
6
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719458
DB4201
852-6965
20
WA ハード#120
55
20000
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
19719467
DB4203
852-6967
20
WA ハード#320
55
20000
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
19719476
DB4212
852-6970
20
WA ハード#220
55
15000
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719485
DB4213
852-6971
20
WA ハード#320
55
15000
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719501
DB4214
852-6972
20
WA ハード#600
55
15000
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719510
DB4232
852-6978
25
WA ハード#220
60
10000
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719519
DB4233
852-6979
25
WA ハード#320
60
10000
¥
4,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください