曜日別特売

研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) - Minimo

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA内容量1袋(10本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
粒度
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719300DB1213852-6845円柱先丸16WA ミディアム#120050
6,090
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719309DB1222852-6846円柱先丸21WA ミディアム#22050
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719318DB1223852-6847円柱先丸21WA ミディアム#32050
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719327DB1224852-6848円柱先丸21WA ミディアム#60050
5,460
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719336DB1225852-6849円柱先丸21WA ミディアム#100050
5,780
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
19719345DB1242852-6850円柱20WA ミディアム#22050.5
4,210
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719361DB1243852-6851円柱20WA ミディアム#32050.5
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719370DB1252852-6853円柱20WA ミディアム#22050
4,210
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719379DB1253852-6854円柱20WA ミディアム#32050
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする