超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” - 作新工業

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19730728400W-300x20160-59203000.5420145
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730737500W-300x20160-59333000.6420172
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730938130W-40x40408-6450400.274057
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730947130W-60x40408-6464600.274057
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730956250W-40x40408-6452400.3940110
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730965250W-60x40408-6451600.3940110
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730981400W-40x20408-6454400.5420145
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730990400W-60x20408-6459600.5420145
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730999500W-40x20408-6455400.6420172
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19731008500W-60x20408-6460600.6420172
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする