ニューレジストン
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”
重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。
用途
あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番
852-4341
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
ZG
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
S
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728549
GNZ1806-ZG36S
¥
27,850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください