NORITAKE(ノリタケ)
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途
エンジンカッター用。
非金属用。
石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
粒度
24(#)
砥材
C/GC
硬度
T
最高使用周速度(m/min)
6000
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
4.5
最高使用周速度(m/s)
100
内容量
1箱(20枚)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
※受注生産品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728375
1000C50311
864-1194
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
79日以内出荷
返品不可
19728391
1000C50321
864-1195
22
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
79日以内出荷
返品不可
19728400
1000C50331
864-1196
25.4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください