エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) - NORITAKE(ノリタケ)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。

用途
エンジンカッター用。
金属用。
鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100内容量1箱(20枚)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
※受注生産品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197283481000C50211864-119020
オープン
99,980
109,978(税込)
79日以内出荷
返品不可
197283571000C50221864-119122
オープン
99,980
109,978(税込)
79日以内出荷
返品不可
197283661000C50231864-119225.4
オープン
99,980
109,978(税込)
79日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする