丸五
高所作業用プロスニーカー”高所高鳶”
地下足袋のような履き心地を実現した高所用プロスニーカーです。
つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途
土木・建築作業。
トラスコ品番
785-6237
材質
鋼先芯【アッパー】合皮+メッシュ【底】ゴム
色
ブラック
サイズ(cm)
29
規格
JSAA 認定合格品(A種)
足幅
EEE
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728750
KIWAMI-BK-290
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください