高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形)

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形) - 日立グローバルライフソリューションズ

耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。
振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。
一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。

用途
振動の多い工場に。
クレーンに。
光源色昼白色電源(V)100消費電力(W)66.2標準消費電力料金(円/h)1.79付属品落下防止ワイヤー適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラストラスコ品番125-6863幅(mm)230高さ(mm)196奥行(mm)230配光角度(°)110明るさ(Lm)11500演色指数(Ra)70内容量1台
注意
※耐衝撃は20G(衝突速度25m/min、xyz方向各50回)、耐振動1.5G(振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回)での試験条件により評価した製品です。
※点灯方向:直下(鉛直直下)のみ点灯可(傾き点灯不可)
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19729940WCBME11AMNC1100230
95,300
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする