高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ

高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ - ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ - ハンマーキャスター

スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。
旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。

用途
重量物の搬送
無人搬送・自立走行搬送
材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19731376640S-NRB50552-2330388863~648.8
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731385640S-NRB65552-2332409863~648.8
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731401640S-NRB75552-23294010863~648.8
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
197314106401S-NRB50552-2333388868~7111
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
197314196401S-NRB65552-2328409868~7111
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
197314286401S-NRB75552-23274010868~7111
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする