曜日別特売

超硬チップ付テーパーシャンクドリル

超硬チップ付テーパーシャンクドリル - FKD(フクダ精工)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
被削材:鋳鉄、非鉄金属
材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728865TD-10.3810-341815070MT110.3
29,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728881TD-12.1810-343216080MT112.1
33,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728890TD-14.1810-3448200100MT214.1
34,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728899TD-15.4810-3459200100MT215.4
35,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728908TD-15.9810-3463200100MT215.9
35,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728917TD-16.1810-3464200100MT216.1
39,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728926TD-18.1810-3357210110MT218.1
43,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728935TD-19.4810-3471210110MT219.4
48,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728951TD-19.7810-3473210110MT219.7
48,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728960TD-23.9810-3507250130MT323.9
60,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728969TD-24.2810-3509260140MT324.2
63,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728978TD-26.8810-3530260140MT326.8
69,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728987TD-9810-359613050MT19
20,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする