NORITAKE(ノリタケ)
切削盤用 CXY 305X38X127
CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
用途
適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。
SCr、SKH、SCMなど
トラスコ品番
825-6306
材質
砥材、ビトリファイド結合材
形状
1
粒度
80(#)
厚さ(mm)
38
色
青
砥材
CXY
穴径(Φmm)
127
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
硬度
I
外径(Φmm)
305
砥粒
CXY
結合剤
V
砥石周速度(m/min)
2400
砥石周速度(m/s)
40
内容量
1箱(2個)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728409
1000E21560
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください