小林クリエイト
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入
計測用折畳。
計測用再生紙を使用しております。
適合
印刷巾(mm):100
トラスコ品番
524-5564
適合機種
μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質
計測用原紙
形状
折畳記録紙
幅(mm)
113.5
品名
B956KK100-12T
長さ(m)
16.2
目盛(mm)
0~100
対応
時間数字:なし
分割数
(等分)100
内容量
1箱(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19731349
2352077040
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください