曜日別特売

高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)

高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V) - クローネ高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V) - クローネ

日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。

付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番645-8493材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)35Kモデル電池駆動(9V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19736775KDM30Alpha35kPaGBBL
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする