赤外線センサー 赤外線センサー

赤外線センサー 赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

投光器・受光器が一体化された反射型赤外線センサーです。
配線はセンサー本体のみ(片側配線)のため、両側配線が困難な場所におすすめです。
メンテナンスの際にも手間がかかりません。
最小設置距離0.5mのため、幅の狭い箇所でも使用することができます。

トラスコ品番201-0543セット内容ポール取付板2枚、ポール取付金具2個、近距離光学フィルター1個、取付用ネジ材質樹脂幅(mm)73高さ(mm)170タイプ赤外線センサー奥行(mm)71.5電源(V)DC10.5~30 (極性なし)電源DC10.5~30V (極性なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19730771PR-30BE
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする