New-Era(ニューエラー)
高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途
ロボット用ハンドに。
トラスコ品番
206-7488
適合機種
シリンダ内径:Φ30
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
86
寸法(mm)
開きしろ:16
高さ(mm)
51
奥行(mm)
42
最高使用頻度(回/h)
60
グリップ力(N)
閉時:112 開時:126
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19730780
NBS2-30C
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください