曜日別特売

電動アクチュエータ

電動アクチュエータ - CKD電動アクチュエータ - CKD電動アクチュエータ - CKD電動アクチュエータ - CKD電動アクチュエータ - CKD電動アクチュエータ - CKD

ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。
ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。
電動グリッパは高把持力です。

用途
多品種ワークのハンドリングに。
省配線薄形でロボット先端用途に。
モーターステッピングモータ内容量1個
注意
※把持は押付動作にて行います。
※繰返し位置決め精度は、同一のポイントへ繰返し位置決めを行った場合の停止位置のばらつきを示します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最大ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19731270FFLD0850NCN30LKSR00363-936211578.548100(片側50)
350,000
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19731279FFLD3070NCN30LKSR00363-93611558553140(片側70)
400,000
339,800
373,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19731288FFLD5080NCN30LKSR00363-93641779258.5160(片側80)
600,000
499,800
549,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする