曜日別特売

USBタップ6個口PD20W

USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
定格出力
Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A
合計20W
材質ABSタイプ6個口ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19736976H49015PD20WH1.5274
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19736985H49015PD20BK1.5274
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19737001H49025PD20WH2.5342
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19737010H49025PD20BK2.5342
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする