曜日別特売

ニトリル手袋 100枚入

ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリル手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

食品衛生法に適合しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[医療機関向け] ≫ [一般作業]
ブルー入数(枚)100全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし内容量1函(100枚)
全18種類を絞り込む
サイズ
手のひらまわり(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737570RZ002XS15
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19737579RZ002S17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19737588RZ002M19
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19737597RZ002L21.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19737606RZ002XL23.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19737615RZ002XXL25
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19737631RZ003XS15
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19737640RZ003S17
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19737649RZ003M19
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19737658RZ003L21.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19737667RZ003XL23.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19737676RZ003XXL25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19737685RZ004XS15
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19737701RZ004S17
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19737710RZ004M19
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19737719RZ004L21.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19737728RZ004XL23.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19737737RZ004XXL25
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする