曜日別特売
8/3より値下げ!現場を応援
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658

手型(甲)

RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658
RZ003 ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 19737658

ニトリル手袋 100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1函(100枚)
サイズ
L
注文コード
19737658
品番
RZ003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)値下げ
1,598

食品衛生法に適合しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[医療機関向け] ≫ [一般作業]
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
手のひらまわり(cm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途: 農作業時の着用
農・林・水産業

サイズ間違いをして随分小さいけれど、無理をして着用すると、素材が強くて伸縮も十分で使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする