建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm

建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm - 錦

平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!
ステンレスの重研削用
頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り
ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。
線が飛散しにくい。
カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに

取り付け工具
100mmディスクグラインダー
用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19747415KWB-100SH
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする