錦
建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!
ステンレスのバリ取り・焼け取り
カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
用途
ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など
材質
ステンレス線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19747406
KWB-100S
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった