建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm

建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm - 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm - 錦

平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!
金属のサビ取り・バリ取り
カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに

用途
1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など
2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など
材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19747388KWB-100K
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする