エムディーエス
iPad A16・第10世代対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)強化ショルダーベルトモデル ブラック
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
材質
シリコン・ポリカーボネート(衝撃吸収素材)
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Apple iPad A16/10.9(第10世代)
特性
耐衝撃、強化ショルダーベルト(ワイヤー松葉仕様)、スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、画面保護フィルム一体型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19747169
MDS-TSCIP109G10BLTBK4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください