曜日別特売

iPad Pro(M4)11インチ対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック

iPad Pro(M4)11インチ対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック - エムディーエス

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に

材質TPU・ポリカーボネート(耐衝撃素材)ブラックタイプケース型対応機種Apple iPad Pro(M5・M4) 11inch特性防水・防塵・耐衝撃・ショルダーストラップ・360度回転スタンド・ハンドベルト・タッチペンホルダー・ApplePencilマグネット吸着充電可能防水保護等級IP68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19746907MDS-BSCIPP11G5BK
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする