エムディーエス
iPhone16e対応 防水ケース ブラック
フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に
材質
防水ケース
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone16e
特性
ストラップホール付、耐衝撃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746880
MDS-BSCIP16EBK
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください