曜日別特売
モノタロウ

作業着用液体洗剤 無香料

作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料 - モノタロウ
(15件のレビュー)

無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。

用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用内容量1本(4kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※衣類の表示にしたがって洗濯してください。
※付属のノズルを使用する場合は押し込んで装着してください。
※蓋が明けにくい場合は滑り止め付手袋やニトリルゴム手袋などをはめて開けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46224608-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
46224608-1,3981,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46224608
2025-12-28
用途: 工場勤務の作業服洗いに
ゆとあ卸売・小売業

表面のヌメヌメが取れます。汚れ落ちは、うちの汚し方に対しては目に見えるほどは落ちません。しかし他の洗剤でもおなじ。
新しい蓋が回しにくくて困る。私にはあけられない。
別付けの注ぎ口は漏れるし外れる。
うーん、発売前に試したのかなあた不思議に思う。うちで開けられたのは力のある人だけだった。持ち手とあそこまで近いと非常に回しにくいなあ。変わるとうれしいな。

3が参考にしています
2025-11-18
用途: キッチン周りのものの洗濯に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

油汚れもよく落ちます。ふきんなど、キッチン周りに使う布製品は無香料が一番ですね。粉末の方が汚れ落ちがいいと聞きますが、液体洗剤は溶けのこりがなくていいです。特に寒い季節は。

2が参考にしています
2025-12-22
用途: 事務所の大量の洗濯に使用
運輸・通信業

毎日事務所で色々なものを洗濯しており、この大容量の洗剤は大変助かっています。使いやすいためこれからも定期的に購入していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 46224608
2025-12-14
用途: ネジ加工の機械油で作業服によく付き油臭くなり汚れる
製造業

46Lの水にこの液体洗剤を30ml混ぜ洗濯機で洗っています。
油の臭いがくさいのを10としたら1.5ぐらいの臭いで綺麗に洗えます。液体洗剤は臭いはしなくこれからも永く使える良い洗剤です!

1が参考にしています
2026-02-23
用途: 工場内での洗濯
製造業

洗剤自体には満足しています。
が、移し替える時に付属のノズルが外れやすく、容器に当たると外れそうになるためちょっと困ってます。
たっぷりサイズで重いので、キャップのようにねじ込むタイプとかの方が外れる心配がなくていいのですが…
ご検討お願いします。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。上から押し込んで頂くと抜けにくくなりますので是非お試しください。

2026-02-18
用途: 日々使用するふきん・手袋など
モロゾフ株式会社製造業

以前使用していたものから変更しました。(匂いが気になるとの事)
係から「これ!これ!すごく良かった。」とお声を頂きました。
食品会社では無香料の方が良いのかな・・・

2025-11-02
用途: 作業着洗い
不動産業

頑固な汚れも、よく落ちます。こういったやや重たいものを安価に届けて下さるのは本当にありがたいし、助かります。ありがとうございます。

2が参考にしています
2026-03-09
用途: 作業現場で着る塗装服の選択に使用

値段もお手頃で、汚れ落ちも良く、毎日の洗濯に使用しております。
塗装服を着ている方たちからの不満もなく、重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする