曜日別特売

ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN

ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - sirocaポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN - siroca

【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】
コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。
付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。
満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。
1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。
やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。

セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826619SF-PC171(GD)ダークグリーン
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
19826628SF-PC171(C)サンドベージュ
オープン
13,800
15,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする