NEUTRALミニスロージューサー

NEUTRALミニスロージューサー - ラドンナNEUTRALミニスロージューサー - ラドンナNEUTRALミニスロージューサー - ラドンナNEUTRALミニスロージューサー - ラドンナNEUTRALミニスロージューサー - ラドンナNEUTRALミニスロージューサー - ラドンナNEUTRALミニスロージューサー - ラドンナ

忙しい朝にも使いやすく、毎日の健康習慣に!
小型化、軽量化したことで、キッチンに収まりやすい、スッキリ収納!
ゆっくり搾ることで栄養素が壊れにくい。
稼働時に食材が空気に触れにくいため酸化が抑えられ、鮮度をキープ!なめらかな口当たりに
パーツを細かく分解でき、本体以外は丸洗い出来るから清潔に使えます。組み立てもカンタン。

付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)約高さ360×幅124×奥行98質量(g)約1,400電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)130電源コード(m)約0.9回転数無負荷時:約55(回/分)定格時間(分)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826497NR-K-BD4-GRグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
19826506NR-K-BD4-RDレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする