窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)

窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) - ROOMMATE

自然の健康食を自宅で手軽に。窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)。
【マイコン制御でじっくり熟成】発酵に適した時間と温度をマイコン制御。
【3面ヒーターでしっかり発酵】釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める。
【入れ替え作業不要】専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です。【酵中の庫内の様子がひと目でわかる!】発酵の状態がひと目で確認できるからとっても安心。注水のタイミングを見逃さないので失敗する心配もなくなります。

仕様最大発酵量(kg):約2.0(サイズによっては、1~1.5迄)寸法(mm)高さ280(ハンドル部含む)×幅283×奥行270質量(g)約2,600消費電力(W)73コード長さ(m)約1.1定格出力AC100V 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826515RM-1300H
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする