大阪魂
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6
材質
SUS
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19868330
5X15(M3
1袋(2個)
15
0.5
5
8
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868339
5X30(M3
1袋(2個)
30
0.5
5
8
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868348
6X15(M4
1袋(3個)
15
0.7
6
8
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868357
8X60(M5
1個
60
0.8
8
10
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868366
8X70(M5
1個
70
0.8
8
10
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868375
8X80(M5
1個
80
0.8
8
10
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868391
10X30(M6
1個
30
1
10
10
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868400
10X40(M6
1個
40
1
10
10
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868409
10X55(M6
1個
55
1
10
10
1
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868418
10X60(M6
1個
60
1
10
10
1
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868427
10X70(M6
1個
70
1
10
10
1
オープン
¥
865
¥
952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868436
10X80(M6
1個
80
1
10
10
1
オープン
¥
874
¥
961
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868445
12X50(M8
1個
50
1.25
12
15
1.5
オープン
¥
827
¥
910
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868461
13X30(M8
1個
30
1.25
13
15
1.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868470
13X35(M8
1個
35
1.25
13
15
1.5
オープン
¥
734
¥
807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868479
13X40(M8
1個
40
1.25
13
15
1.5
オープン
¥
734
¥
807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868488
13X45(M8
1個
45
1.25
13
15
1.5
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19868497
13X50(M8
1個
50
1.25
13
15
1.5
オープン
¥
796
¥
876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください