大阪魂
SUS303 ヘイコウP M6(キュウAガタ
材質
SUS303
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法c(mm)
表面粗さ(S)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869267
2X4
1袋(13個)
4
2
2
0.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869276
5X12
1袋(10個)
12
5
5
1
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869285
8X16
1袋(5個)
16
8
8
1
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869301
8X20
1袋(5個)
20
8
8
1
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869310
8X25
1袋(4個)
25
8
8
1
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869319
8X32
1袋(3個)
32
8
8
1
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869328
8X35
1袋(3個)
35
8
8
1
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください