大阪魂
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6
材質
S45C
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869337
5X12(M3
1袋(2個)
12
5
5
3.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869346
5X32(M3
1袋(2個)
32
5
5
3.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869355
5X40(M3
1袋(2個)
40
5
5
3.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869371
5X50(M3
1袋(2個)
50
5
5
3.4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869380
13X75(M8
1個
75
13
12
8.5
1.5
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869389
16X110(M10
1個
110
16
15
10.5
1.5
オープン
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください