大阪魂
SUM ウチネジテーパ-P(ヒメノ
材質
SUM
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
寸法d1(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869398
6X25(M4
1袋(3個)
25
0.7
8
4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869407
6X30(M4
1袋(3個)
30
0.7
8
4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869416
8X25(M5
1袋(3個)
25
0.8
10
5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869425
8X30(M5
1袋(3個)
30
0.8
10
5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869441
10X40(M6
1袋(2個)
40
1
10
6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください