大阪魂
キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869495
5X5X40
1袋(2個)
40
5
8
5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869511
10X8X75
1個
75
10
12
8
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869520
12X8X90
1個
90
12
12
8
8.2
オープン
¥
892
¥
981
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869529
45X28X340
1個
340
45
42
28
28.3
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください