大阪魂
SUS303 ヘイコウP H7(キュウAガタ
材質
SUS303
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法c(mm)
表面粗さ(S)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869678
3X6
1袋(18個)
6
3
3
0.4
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869687
4X6
1袋(14個)
6
4
4
1
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869696
16X32
1個
32
16
16
1.5
6.3
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください