大阪魂
SUS ウチネジツキテーパ-P
材質
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
寸法d1(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869739
6X20
20
0.7
8
4
Φ6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869748
10X100
100
1
10
6
Φ10
オープン
¥
1,712
¥
1,883
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください