大阪魂
S45C ヘイコウPM6(キュウJIS
材質
S45C
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法c(mm)
表面粗さ(S)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869800
6X32
1袋(16個)
32
6
6
1
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19869809
13X36
1袋(4個)
36
13
13
1.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください