大阪魂
S45C ヘイコウP(Aシュ(ヒメ
材質
S45C
長さ(mm)
100
呼び径
4
寸法d(mm)
4
寸法a(mm)
0.5
寸法c(mm)
0.63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869836
4X100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください