大阪魂
S45C -QソトネジテーパーP(ヒメノ
材質
S45C
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
10
寸法d1(mm)
M4
寸法d2(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19869845
4X50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください