大阪魂
アイボリーステン(+)トラスコ
バスケットに入れる
142
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19895368
3X3
1袋(3000個)
3
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
23,969
¥
26,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895377
3X4
1袋(3000個)
4
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
18,845
¥
20,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895386
3X5
1袋(2000個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,836
¥
13,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895395
3X6
1袋(2000個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895411
3X7
1袋(2000個)
7
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895420
3X8
1袋(2000個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895429
3X10
1袋(2000個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895438
3X12
1袋(2000個)
12
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
13,405
¥
14,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895447
3X14
1袋(1000個)
14
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895456
3X15
1袋(1000個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895465
3X16
1袋(1000個)
16
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895481
3X18
1袋(1000個)
18
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895490
3X20
1袋(1000個)
20
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,029
¥
8,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895499
3X25
1袋(500個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
4,678
¥
5,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895508
3X30
1袋(500個)
30
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
5,252
¥
5,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895517
3X35
1袋(500個)
35
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895526
3X40
1袋(500個)
40
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895535
3X45
1袋(500個)
45
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895551
3X50
1袋(500個)
50
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
8,807
¥
9,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895560
3X55(ゼン
1袋(600個)
55
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
23,667
¥
26,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895569
3X60(ゼン
1袋(500個)
60
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
22,920
¥
25,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895578
3.5X5
1袋(2000個)
5
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
18,518
¥
20,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895587
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
17,267
¥
18,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895596
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
18,892
¥
20,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895605
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895621
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895630
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895639
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895648
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895657
3.5X25
1袋(800個)
25
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895666
3.5X30
1袋(600個)
30
2
2.2
0.6
8.1
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895675
4X3
1袋(1000個)
3
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
21,394
¥
23,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895691
4X4
1袋(1000個)
4
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
10,772
¥
11,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895700
4X5
1袋(1000個)
5
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895709
4X6
1袋(1000個)
6
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895718
4X7
1袋(1000個)
7
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,672
¥
9,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895727
4X8
1袋(1000個)
8
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895736
4X9
1袋(1000個)
9
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,138
¥
10,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895745
4X10
1袋(1000個)
10
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,858
¥
9,744
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19895761
4X12
1袋(1000個)
12
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
9,829
¥
10,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895770
4X14
1袋(500個)
14
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,167
¥
5,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895779
4X15
1袋(500個)
15
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895788
4X16
1袋(500個)
16
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895797
4X18
1袋(500個)
18
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,032
¥
6,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895806
4X20
1袋(500個)
20
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895815
4X22
1袋(500個)
22
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895831
4X23
1袋(500個)
23
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,389
¥
8,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895840
4X25
1袋(500個)
25
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895849
4X28
1袋(500個)
28
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19895858
4X30
1袋(500個)
30
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,772
¥
8,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ