4X30 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895858

 

4X30 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895858
4X30 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895858
4X30 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895858

アイボリーステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)30
30
15
16
18
20
25
22
23
28
32
33
3
5
6
7
10
12
14
50
55
60
8
4
9
35
40
48
65
70
75
85
90
95
45
80
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード19895858品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,549
販売価格(税別)
¥7,772
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする