大阪魂
SUSシールアップ(トラスコ
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法q(mm)
寸法x(mm)
材質(ゴム)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003631
3X6(ニトリル
1袋(6個)
6
1.72
0.75
ニトリル
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003640
3X8(ニトリル
1袋(5個)
8
1.72
0.75
ニトリル
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003649
3X10(ニトリル
1袋(5個)
10
1.72
0.75
ニトリル
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003658
3X12(ニトリル
1袋(5個)
12
1.72
0.75
ニトリル
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003667
4X8(ニトリル
1袋(4個)
8
2.13
1.05
ニトリル
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003676
4X10(ニトリル
1袋(100個)
10
2.13
1.05
ニトリル
0.7
オープン
¥
10,454
¥11,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003685
4X12(ニトリル
1袋(4個)
12
2.13
1.05
ニトリル
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003701
4X14(ニトリル
1袋(4個)
14
2.13
1.05
ニトリル
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003710
5X8(ニトリル
1袋(4個)
8
2.83
1.2
ニトリル
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003719
5X10(ニトリル
1袋(3個)
10
2.83
1.2
ニトリル
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003728
5X12(ニトリル
1袋(3個)
12
2.83
1.2
ニトリル
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003737
5X14(ニトリル
1袋(3個)
14
2.83
1.2
ニトリル
0.8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003746
6X10(ニトリル
1袋(100個)
10
2.86
1.5
ニトリル
1
オープン
¥
12,787
¥14,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003755
6X12(ニトリル
1袋(100個)
12
2.86
1.5
ニトリル
1
オープン
¥
13,067
¥14,374
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003771
6X14(ニトリル
1袋(3個)
14
2.86
1.5
ニトリル
1
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003780
6X20(ニトリル
1袋(3個)
20
2.86
1.5
ニトリル
1
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003789
3X6(フッソゴム
1袋(100個)
6
1.72
0.75
フッソゴム
0.5
オープン
¥
18,107
¥19,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003798
3X8(フッソゴム
1袋(100個)
8
1.72
0.75
フッソゴム
0.5
オープン
¥
18,387
¥20,226
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003807
3X10フッソゴム
1袋(2個)
10
1.72
0.75
フッソゴム
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003816
3X12フッソゴム
1袋(2個)
12
1.72
0.75
フッソゴム
0.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003825
4X8(フッソゴム
1袋(2個)
8
2.13
1.05
フッソゴム
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003841
4X10フッソゴム
1袋(2個)
10
2.13
1.05
フッソゴム
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003850
4X12フッソゴム
1袋(100個)
12
2.13
1.05
フッソゴム
0.7
オープン
¥
21,094
¥23,203
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003859
4X14フッソゴム
1袋(2個)
14
2.13
1.05
フッソゴム
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003868
5X8(フッソゴム
1袋(100個)
8
2.83
1.2
フッソゴム
0.8
オープン
¥
21,840
¥24,024
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003877
5X10フッソゴム
1袋(100個)
10
2.83
1.2
フッソゴム
0.8
オープン
¥
22,214
¥24,435
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003886
5X12フッソゴム
1袋(100個)
12
2.83
1.2
フッソゴム
0.8
オープン
¥
22,214
¥24,435
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003895
5X14フッソゴム
1袋(100個)
14
2.83
1.2
フッソゴム
0.8
オープン
¥
22,400
¥24,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003911
6X10フッソゴム
1袋(100個)
10
2.86
1.5
フッソゴム
1
オープン
¥
23,147
¥25,462
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003920
6X12フッソゴム
1袋(100個)
12
2.86
1.5
フッソゴム
1
オープン
¥
23,520
¥25,872
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003929
6X14フッソゴム
1袋(100個)
14
2.86
1.5
フッソゴム
1
オープン
¥
23,987
¥26,386
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003938
6X20フッソゴム
1袋(100個)
20
2.86
1.5
フッソゴム
1
オープン
¥
25,294
¥27,823
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003947
3X6(シリコーン
1袋(100個)
6
1.72
0.75
シリコーン
0.5
オープン
¥
11,387
¥12,526
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003956
3X8(シリコーン
1袋(100個)
8
1.72
0.75
シリコーン
0.5
オープン
¥
11,760
¥12,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003965
3X10(シリコーン
1袋(100個)
10
1.72
0.75
シリコーン
0.5
オープン
¥
11,760
¥12,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003981
3X12(シリコーン
1袋(100個)
12
1.72
0.75
シリコーン
0.5
オープン
¥
11,947
¥13,142
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20003990
4X8(シリコーン
1袋(3個)
8
2.13
1.05
シリコーン
0.7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20003999
4X10(シリコーン
1袋(100個)
10
2.13
1.05
シリコーン
0.7
オープン
¥
14,094
¥15,503
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004008
4X12(シリコーン
1袋(100個)
12
2.13
1.05
シリコーン
0.7
オープン
¥
14,467
¥15,914
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004017
4X14(シリコーン
1袋(100個)
14
2.13
1.05
シリコーン
0.7
オープン
¥
14,654
¥16,119
(税込)
翌日出荷
返品不可
20004026
5X8(シリコーン
1袋(100個)
8
2.83
1.2
シリコーン
0.8
オープン
¥
15,214
¥16,735
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004035
5X10(シリコーン
1袋(100個)
10
2.83
1.2
シリコーン
0.8
オープン
¥
15,494
¥17,043
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004051
5X12(シリコーン
1袋(100個)
12
2.83
1.2
シリコーン
0.8
オープン
¥
15,494
¥17,043
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004060
5X14(シリコーン
1袋(100個)
14
2.83
1.2
シリコーン
0.8
オープン
¥
15,680
¥17,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004069
6X10(シリコーン
1袋(100個)
10
2.86
1.5
シリコーン
1
オープン
¥
16,614
¥18,275
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004078
6X12(シリコーン
1袋(100個)
12
2.86
1.5
シリコーン
1
オープン
¥
16,800
¥18,480
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004087
6X14(シリコーン
1袋(100個)
14
2.86
1.5
シリコーン
1
オープン
¥
17,360
¥19,096
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20004096
6X20(シリコーン
1袋(100個)
20
2.86
1.5
シリコーン
1
オープン
¥
18,667
¥20,534
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください