大阪魂
グリーン(+)アプセットコ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20135547
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
20,920
¥23,012
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135556
5X55(ゼン
1袋(250個)
55
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,292
¥15,721
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135565
5X65(ゼン
1袋(200個)
65
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
13,852
¥15,237
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20135581
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
7,294
¥8,023
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135590
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
7,489
¥8,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135599
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
5,909
¥6,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135608
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
6,240
¥6,864
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135617
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
5,307
¥5,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135626
6X15
1袋(400個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
5,680
¥6,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135635
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
5,694
¥6,263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135651
6X18
1袋(350個)
18
3
1
10
4
オープン
¥
5,160
¥5,676
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135660
6X22
1袋(450個)
22
3
1
10
4
オープン
¥
7,352
¥8,087
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135669
6X25
1袋(400個)
25
3
1
10
4
オープン
¥
6,534
¥7,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135678
6X30
1袋(350個)
30
3
1
10
4
オープン
¥
6,480
¥7,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135687
6X35
1袋(300個)
35
3
1
10
4
オープン
¥
7,309
¥8,040
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135696
6X40
1袋(250個)
40
3
1
10
4
オープン
¥
6,818
¥7,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135705
6X45
1袋(220個)
45
3
1
10
4
オープン
¥
7,160
¥7,876
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135721
6X50
1袋(200個)
50
3
1
10
4
オープン
¥
7,249
¥7,974
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135730
6X55(ゼン
1袋(180個)
55
3
1
10
4
オープン
¥
7,360
¥8,096
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135739
6X60(ゼン
1袋(170個)
60
3
1
10
4
オープン
¥
7,474
¥8,221
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135748
6X65(ゼン
1袋(150個)
65
3
1
10
4
オープン
¥
7,072
¥7,779
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135757
6X70(ゼン
1袋(130個)
70
3
1
10
4
オープン
¥
6,536
¥7,190
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20135766
6X90(ゼン
1袋(170個)
90
3
1
10
4
オープン
¥
18,407
¥20,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください